Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 1.05K/W 150x200x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559248
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 47 150 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
Kühlkörper, Typ=SK 47 150 SA, Breite=200 mm, Höhe=40 mm, Länge=150 mm, Thermischer Widerstand=1.05 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DM
Höhe:
43 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1601 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,08*
€ 32,66*
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,67*
€ 8,95*
ab € 24,57*
€ 34,20*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 41,23*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,61*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.