Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 150 x 200 x 40 mm, 1.45 bis 0.45 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 40 mm, 1.45 bis 0.45 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 150 x 200 x 40 mm, 1.45 bis 0.45 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B879
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020505
EAN/GTIN:
     4099889473353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10020505, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,05-0,45 K/W, Oberfläche: schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
200 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
150 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.45 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.45 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,93*
€ 32,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 32,69*
€ 8,95*
ab € 24,48*
€ 34,22*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 41,25*
€ 5,90*
ab € 25,23*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,47*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.