Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktmatrix-LCD-Anzeige 4.75 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540890
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA W204B-NLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Punktmatrix-LCD-Anzeige, Typ=EA W204B-NLW, Breite=60 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=25.2 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=77 mm, Höhe=13.6 mm, Länge=98 mm, Stromversorgung max.=5.25 V, Stromversorgung min.=4.75 V, Zeichenhöhe=4.75 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss, Optik Anzeigedisplay=Blau, Schnittstellentyp=Parallel, Schriftarten=Kyrillisch Englisch, Typ LCD-Anzeige=STN, Auflösung=4 x 20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 59,20*
€ 5,90*
ab € 35,29*
€ 59,22*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 59,77*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 62,54*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 63,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.