Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-DISPLAY EA W204B-NLW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-DISPLAY EA W204B-NLW
LCD-DISPLAY EA W204B-NLW
Artikel-Nr.:
     4502-73S2038
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W204B-NLW
EAN/GTIN:
     4099879005588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS LCD-DISPLAY EA W204B-NLW
Weitere Informationen:
Anzeige:
4 x 20 Zeichen
Breite:
98 mm
Dicke:
13.6 mm
Höhe:
60 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
LED - weiß
MPU Interface:
8-Bit
IC Controller/Driver:
ST7066 kompatibel
Hintergrundfarbe:
blau
Betrachtungsbereich (Höhe):
16 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, alphanumeric Display, alphanumerisches Display
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,97*
€ 59,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 59,39*
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 59,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 62,74*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.