Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Hintergrundbeleuchtung Blau 60 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540813
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED55X31-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
lcd-backlight blau
backlight
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED55X31-B, Breite=31 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=3.6 mm, LED-Strom max.=60 mA, Länge=55 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Blau
Weitere Suchbegriffe: LCD-Hintergrundbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 13,82*
Lager 115
193
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 14,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.