Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17535164
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH 615A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Optokoppler, Typ=SFH 615A-2, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=125 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=63 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,42*
2 Tage
332
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,548*
Lager 115
124
5
€ 5,95*
ab € 0,3737*
€ 0,7947*
2 Tage
8124
5
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6973*
€ 0,82979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VO617A-2
ab € 0,183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.