Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 627nm 20mA 2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17531017
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
SMD-LED, Typ=KP-3216EC, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=15 mcd, Spitzenwellenlänge=627 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=KP-3216
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
118000
2000
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,071*
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0842*
2000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0979*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0575*
€ 0,0982*
Lager 115
34
25
€ 5,95*
ab € 0,0782*
€ 0,1528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.