Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 120° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 120° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651835
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216EC
EAN/GTIN:
     5059041986373
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 617 nm
Linsenfarbe = Klar

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 1,1 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Sowohl rechteckige als auch runde Streuscheibenform erhältlich. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 1,1 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
617 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651835, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP3216EC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118000
2000
Frei Haus
ab € 0,0425*
€ 0,0707*
100
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0861*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0978*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0574*
€ 0,0982*
1 Tag
820
30
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,1006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.