Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 565nm 20mA 2.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17531010
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
SMD-LED, Typ=KP-2012SGC, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=15 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=0805, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=KP-2012
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
428000
2000
Frei Haus
ab € 0,0415*
€ 0,0693*
100
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0841*
5
€ 6,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0841*
2000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0983*
Lager 115
598
25
€ 5,95*
ab € 0,0777*
€ 0,1514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.