Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120° 2012 (0805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651736
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012SGC
EAN/GTIN:
     5059041989565
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 12 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
12 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651736, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP2012SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38000
2000
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0721*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0844*
5
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0844*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0987*
1 Tag
58000
2000
Frei Haus
ab € 0,0578*
€ 0,0994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.