Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 400V 80mA 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520631
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K3020P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
vishay optokoppler
triac
Optokoppler (TRIAC), Typ=K3020P, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=400 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=80 mA, Isolierspannung=8 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler (TRIAC)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
3
€ 5,95*
ab € 0,4065*
€ 0,6991*
50
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,386*
€ 1,489*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.