Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler / Phototriac-Out, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444696
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K3020P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
vishay optokoppler
triac
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6

Optokoppler, phototriac Ausgang, Vishay Semiconductor. Optokoppler Vishay mit Photo-Triac-Ausgang der Serien VOM160, VOM3052, VOM3053 und BRT21 dienen zur Isolation von Niederspannungslogik von Leitungen mit 120 V ac, 240 V ac und 380 V ac zur Steuerung ohmscher, induktiver oder kapazitiver Lasten wie Motoren, Starkstrom-Thyristoren oder Triac, Magnetschaltern und Relais. Die Optokoppler VOM160, VOM3052 und VOM3053 mit Photo-Triac-Ausgang bieten eine Isolation für Spannungen bis 3750 V eff. VOM160, VOM3052, VOM3053 und K3010P – ohne Nulldurchgang Zu den Anwendungen der Optokoppler VOM160, VOM3052, VOM3053 und K3010P gehören Triac-Antriebe, industrielle Steuerungen, elektronische Relais, Beleuchtungssteuerungen, Unterhaltungselektronik und Bürogeräte. BRT11, BRT12 und BRT13 – ohne Nulldurchgang BRT21 – Nulldurchgang Zu den Anwendungen der Optokoppler BRT11, BRT12, BRT13 und BRT21 gehören industrielle Steuerungen, Unterhaltungselektronik und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Weitere Suchbegriffe: 2444696, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, K3020P, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
3
€ 5,95*
ab € 0,4065*
€ 0,6991*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,386*
€ 1,489*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.