| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17510197 Herst.-Nr.: L-113GDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED, Typ=L-113GDT, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=140 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=5 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=Radial, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rechteckig, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=5 x 7 mm, Serien=L-113 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LU | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,200 g | Tiefe: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0,2 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 7,00* | ab € 0,0519* | € 0,0799* | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,0608* | € 0,1097* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,138* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,22* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,102* | € 0,2671* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|