Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 590nm Gelb Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510138
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Typ=L-424YDT, Blickwinkel=100 °, Durchlassspannung (Vf)=2.1 V, Durchlassstrom (If)=150 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=4 mcd, Spitzenwellenlänge=590 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=Radial, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Zylindrisch, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 4.8 mm, Serien=L-424
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,178 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29000
1000
Frei Haus
ab € 0,0632*
€ 0,1012*
25
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
10
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1442*
1 Tag
1232
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1979*
Lager 115
380
25
€ 5,95*
ab € 0,1067*
€ 0,2398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.