Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC32 80MHz 512kB / 128kB TQFP 32bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17387441
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX795F512L-80I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC32MX795F512L-80I/PT, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=85, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=12 mm, Pins=100, Programmspeichergrösse=512 kB, RAM-Speichergrösse=128 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=80 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC32, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC32, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=CAN Ethernet I²C SPI UART USB, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 15,19*
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 16,13*
1 Tag
32922
€ 14,99*
ab € 9,31*
€ 16,27*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 18,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,267*
Zubehör
Microchip Technology
AC164131
ab € 85,84*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,72*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,789*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,14*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,00*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
ab € 1,36*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
ab € 1,64*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.