Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Lesegerät ISO14443A / ISO14443B / ISO15693 USB 13.56 MHz 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17331166
Hersteller:
     iDTRONIC
Herst.-Nr.:
     R-DT-EVO-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
RFID-Lesegerät, Typ=R-DT-EVO-HF, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=70 mm, Höhe=27 mm, Länge=125 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Geeignet für=USB equipped PC or Laptop, Gehäusematerial=ABS, Schnittstellen=USB 2.0, Transpondernorm=ISO14443 A/B ISO15693, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.