Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller PIC16 20MHz 14kB / 368B SOIC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17319882
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F876A-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller, Typ=PIC16F876A-I/SO, AD-Wandler-Kanäle=5, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=22, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=14 kB, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=2.35 mm, Komparatoren=2, Länge=17.9 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=14 kB, RAM-Speichergrösse=368 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=PIC16, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 9,28*
Lager 115
146
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,52*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16LF876A-I/SO
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.