Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul SEMIPACK 2 1600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17205847
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH162/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor-Modul, Typ=SKKH162/16E, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=250 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, Gate-Zündstrom (Igt)=150 mA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.6 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=Modul, Konfiguration=Dual, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
164 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
164 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 88,40*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 100,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.