Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKH 162/16 E THYRISTOR MODUL, 160A, 1.6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101368
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 162/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 250 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 160 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor semikron, thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKH 162/16 E, 2101368, 210-1368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,88*
    € 106,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,90*
    € 105,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,62*
    € 98,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,52*
    € 86,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.