Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor, PNP, -45V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101457
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC327-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Kleinleistungstransistor, Typ=BC327-40, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=400, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-0.7 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-800 mA, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Gurtware
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2622
100
€ 5,95*
ab € 0,0501*
€ 0,1131*
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.