Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darlington-Transistor, NPN, 100V, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP122G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Schalttransistor
Transistor
Darlington-Transistor, Typ=TIP122G, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=1000, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=100 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=4 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=5 A, Leistungsverteilung (PV)=65 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
24 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, ic verstärker, onsemi transistor, Darlington-Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,86*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Lager 115
348
5
€ 5,95*
ab € 0,4104*
€ 0,9342*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9342*
€ 1,1117
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7965*
€ 0,94784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7065*
€ 0,84074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,671* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.