Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 40A DO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17036486
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HFR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=VS-40HFR120, Betriebstemperatur, max.=190 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=40 A, Höhe=-999, Länge=36.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=480 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=9 mA, Bauform=DO-5, Konfiguration=Einfach, Montageart=Zapfenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,10*
100
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 9,80*
2 Tage
123
1
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 12,79*
Lager 115
83
1
€ 5,95*
ab € 7,81*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.