Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 100V 40A DO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17036395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichterdioden, Typ=VS-40HF10, Betriebstemperatur, max.=190 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=40 A, Höhe=-999, Länge=36.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=480 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom=9 mA, Bauform=DO-5, Konfiguration=Einfach, Montageart=Zapfenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,74*
Lager 115
71
1
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 7,82*
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 7,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.