Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 5.6V 1uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006596
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5339BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5339BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=220 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=1 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,411*
Lager 115
1419
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2202*
€ 0,7267*
1 Tag
20423
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,797*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 215,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7267*
€ 0,86477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZV85-C5V6,113
ab € 0,0551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.