Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.6V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.6V / 5 W max, DO-15 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1021393
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5339BG
EAN/GTIN:
     5059042268379
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 5.6V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 220mA
Zener Lastwiderstand max. = 1Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5333 bis 1N5346, ON Semiconductor. Die Serie 1N53 von N Semiconductor ist eine axial bedrahtete 5-Watt-Zenerdiode der Serie Surmetic ® 40. Dieses axiale Kabelgerät verfügt über ein geformtes Gehäuse, das aus vakuumfreiem, thermoplastischem Kunststoff besteht und Schutz unter den gängigsten Umgebungsbedingungen bietet. Der Spannungsregler hat enge Grenzen und bessere Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von passivierten Silizium-Oxid-Verbindungen reflektieren. Die Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar. Anwendungen. Industriell
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
220mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1021393, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5339BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,215*
5
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,391*
2 Tage
1419
5
€ 5,95*
ab € 0,2202*
€ 0,6667*
2 Tage
60679
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,723*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZV85-C5V6,113
ab € 0,0553*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.