Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 2W 200V 1uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006501
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZY200, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=150 Ω, Zener-Spannung=200 V, Zener-Strom=9 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=ZY Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,035 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1947
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1066*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1066*
10
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1335*
Lager 115
2175
25
€ 5,95*
ab € 0,3926*
€ 0,6838*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6059*
€ 0,72102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5559*
€ 0,66152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.