Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY200 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 200 V Leistung (max) P(TOT) 2 W Sperrspannung U(R) 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811708-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode ZY200 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 200 V Leistung (max) P(TOT) 2 W

Zener, DO-41, 200V, 2W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Zener Spannung - Vzmin: 188.00 V
Vznom: 200.00 V
Vzmax: 212.00 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 2.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 90 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 150.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 200 V · Zener-Spannung (max.): 212 V · Zener-Spannung (min.): 188 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
ZY200
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Sperrspannung U(R):
90 V
Zener-Spannung:
200 V
Zener-Spannung (max.):
212 V
Zener-Spannung (min.):
188 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZY200, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1947
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1066*
8 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1066*
10
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1335*
2 Tage
2175
25
€ 5,95*
ab € 0,3926*
€ 0,6838*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.