Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 600V 3A 75ns DO-214AB, SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17005795
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURS360T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdiode, Typ=MURS360T3G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.28 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AB, SMC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,186*
€ 0,237*
2500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
1 Tag
1086
25
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,499*
€ 0,829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.