Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1kV 6A Tasche R-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17003965
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     6A100G R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=6A100G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=250 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=Tasche R-6, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 115
2320
5
€ 5,95*
ab € 0,2225*
€ 0,4749*
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,55*
1 Tag
40
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.