Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan THT Diode , 1000V / 6A, 2-Pin R 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704125
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     6A100G
EAN/GTIN:
     5059041194358
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = R 6
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 950mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 7.2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Gleichrichterdioden, 5 A bis 16 A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
R 6
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
950mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
7.2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: 1704125, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, 6A100G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,45*
1 Tag
2230
5
€ 5,95*
ab € 0,2225*
€ 0,4749*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,54*
1 Tag
33
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.