Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 2kV 3A DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002458
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=BY2000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=2 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1 Tag
955
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 115
1132
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3987*
€ 0,8788*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 75,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8788*
€ 1,04577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7763*
€ 0,9238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5487*
€ 0,65295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.