Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY2000 DO-201 2000V 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005123
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY2000 DO-201 2000V 3A

Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY2000 DO-201 2000V 3A

Typ: BY2000
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrspannung U(R): 2000 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 3 A
Sperrstrom I(r): 20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 2000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY2000
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, BY2000, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
2 Tage
955
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
2 Tage
1132
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3987*
€ 0,8788*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,61*
€ 75,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.