Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1kV 3A 75ns DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000561
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=UF5408, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=120 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,22*
1 Tag
1473
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,27*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,27*
Lager 115
791
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2441*
€ 0,5626*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2441*
€ 0,29048
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.