Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode UF5408 DO-201 1000V 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020057
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF5408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode UF5408 DO-201 1000V 3A

Diotec Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode UF5408 DO-201 1000V 3A

Typ: UF5408
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrspannung U(R): 1000 V
Durchlassspannung U(F): 1.7 V
Kategorie: Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 3 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns
Produkt-Art: Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: UF5408
EAN: - - - - - - - - -
max. 90 W

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, Diotec, UF5408, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,22*
2 Tage
1473
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,272*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,272*
2 Tage
791
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2441*
€ 0,5626*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,59*
€ 47,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.