Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 89%, 24V, 10A, 240W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996375
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866459
EAN/GTIN:
     4046356046701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2866459, Alternative (Alias)=TRIO-PS/3AC/24DC/10, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=60 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=575 V, Eingangsspannung, min.=320 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1156000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=152.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=30 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed EAC, Serie=TRIO-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
78 mm
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
1446 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 155,46*
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 155,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,12*
€ 155,90*
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 163,68*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 203,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 37,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 19,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.