Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 36V 10A 360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16985717
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SPS-3610
EAN/GTIN:
     4719692501943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=SPS-3610, Ausgangsleistung=360 W, Ausgangsspannung 1, Max.=36 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=230 VAC, Eingangsspannung, min.=115 VAC, Reaktionszeit=500 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 100 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=CE, Serien=SPS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,41*
€ 397,84*
Frei Haus
ab € 380,82*
€ 437,97*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 403,75*
€ 451,52*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 458,52*
€ 5,90*
ab € 410,54*
€ 461,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,52*
€ 537,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,31*
€ 533,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.