Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-3610 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/10A, 360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-3610 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/10A, 360W
SPS-3610 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/10A, 360W
SPS-3610 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/10A, 360W
SPS-3610 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/10A, 360W
Artikel-Nr.:
     269-SPS-3610
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PS361010GS
EAN/GTIN:
     4719692501943
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät

Netzgerät SPS-3610 von GW INSTEK mit 0-36 V / 0-10 A / 360 W.


Die getaktete Stromversorgung SPS3610 zeichnet sich durch eine hohe Ausgangsleistung bei extrem kompakter Bauform aus. Sie ist kurzschlussfest und hat eine hohe Regelgenauigkeit von 0,01 %.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgang: 0 bis 36 V DC / 0 bis 10 A
  • Front- und rückseitige Ausgänge 
  • Rückseitiger Sense Anschluss
  • Schaltnetzteil-Technologie
  • Kompakt und leicht
  • 0,01 % Regelgenauigkeit
  • Getrennte LED-Spannungs- und Stromanzeige
  • Feineinstellung für Strom und Spannung 
  • Einstellauflösung 5 mV / 3 mA
  • Restwelligkeit < 5 mV
  • Hohe Leistungsfähigkeit
  • Hohe Leistungsdichte
  • Kurzschluss-, Überlast und Verpolungsschutz
  • Einstellbarer Überspannungs- und Überstromschutz 
  • Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
  • Gewicht 3,3 kg
  • Maße: B 128 mm x H 145 mm x T 285 mm

Lieferumfang
  • Netzgerät SPS-3610
  • Netzkabel
  • Dokumentation
  • 1x Messleitungssatz GTL-104 rot / schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 355,97*
Frei Haus
ab € 355,76*
€ 375,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 379,08*
Frei Haus
ab € 374,71*
€ 383,43*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,81*
€ 389,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.