Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 42V 6A 100W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-16985219
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2042-06B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
Labornetzgerät, Typ=EA-PS 2042-06B, Alternative (Alias)=39200112, Ausgangsleistung=100 W, Ausgangsspannung 1, Max.=42 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=6 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=4 mV 100 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=EN 60950, Serien=EA-PS 2000 B Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LU
Höhe:
155 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
2570 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 286,15*
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 286,16*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 320,66*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 294,59*
€ 346,84*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 298,09*
€ 348,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 3,41*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,23*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,87*
Zubehör
Multicomp
SH10193R
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.