Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-PS 2042-06B Labornetzgerät, einstellbar 0 - 42 V/DC 0 - 6A 100W USB fer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92292
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     39200112
EAN/GTIN:
     4016138652697
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
Der kompakte Aufbau und ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis zeichnen die Labornetzgeräte der Serie EA-PS 2000B aus. Neben einem Überspannungsschutz (OVP), der angeschlossene Verbraucher vor zu hoher Spannung schützt, gibt es nun auch einen wählbaren Überstromschutz. Dieser schaltet den Ausgang bei Erreichen einer von 0...110% Nennstrom einstellbaren Schwelle ab und schützt den Verbraucher bei einem Defekt vor Überstrom und somit Zerstörung.
Die Sollwerte von Strom und Spannung justieren sich gegenseitig, um die max. Leistung nach P = U x I nicht zu überschreiten. Das erlaubt, entweder mit einer hohen Ausgangsspannung oder einem hohen Ausgangsstrom zu arbeiten.
Über die serienmäßig eingebaute USB-Schnittstelle kann das Gerät überwacht und ferngesteuert werden. Die separat erhältliche Lizenz-Erweiterung lässt sogar die serielle Ansteuerung mehrerer Geräte zu. Gerade dadurch eignen sich die Geräte besonders für Schul- und Ausbildungsbetriebe, Industrie- und Systemanwendungen, Werkstatt und Entwicklung, Laboratorien und Prüfinstitute.
Features:
1 x Ausgang
Ausgang 1 0 V/DC-42 V/DC Ausgang 1 0 A-6 A
100 W
Kompakter Aufbau
Praktisches Gehäusedesign
Sicherheitsausgangsbuchsen
Ideal für Schule und Ausbildungsstätte
Ausführung (allgemein): Desktop
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
82 mm
Breite:
174 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
2.7 kg
Ausgangsleistung:
100 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Lastausregelung:
< 0.05 %
Anschlüsse:
4 mm Bananenbuchsen
Eingänge:
Kaltgerätebuchse
Ausgangsspannung 1:
0 - 42 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
42 V/DC
Besonderheiten:
fernsteuerbar
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 6 A
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, EA Elektro Automatik, EA-PS 2042-06B, 716-7377, ea netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 253,68*
€ 308,03*
Frei Haus
ab € 261,91*
€ 308,04*
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 317,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 274,09*
€ 321,47*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 294,02*
€ 347,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,11*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
33100226
ab € 34,42*
Zubehör
Multicomp
SH10193R
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.