| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16963482 Herst.-Nr.: FN355-10-05 EAN/GTIN: 7612774450405 |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=FN355-10-05, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=40.3 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Länge=75 mm, Nennspannung (AC)=440 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMV / EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 43,73* | € 47,60* | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 45,49* | € 50,80* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,04* | € 56,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 41,87* | € 70,46* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 44,31* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|