Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 6A, 250VAC, Schnellverbindung/Lot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963465
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-6-06
EAN/GTIN:
     7612774463733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter, Typ=FN2090-6-06, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=30.3 mm, Induktivität=8 mH, Kapazität Cx=470 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=610 µA, Länge=85 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Widerstand=330 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
203 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
203 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 1,005*
€ 1,6035*
20
€ 6,90*
ab € 1,083*
€ 1,7885*
20
€ 4,00*
ab € 1,7645*
€ 2,617*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 1,845*
€ 2,6645*
20
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6035*
€ 1,90817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4435*
€ 1,71777
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,3715*
€ 1,63209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3015*
€ 1,54879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.