Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 6 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963367
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84113C0000B060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Netzfilter, Typ=B84113C0000B060, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50.8 mm, Höhe=44.5 mm, Induktivität=4.7 mH, Kapazität Cx=470 nF, Kapazität Cy=4.7 nF, Leckstrom=369 µA, Länge=159 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
45 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
535 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, Netzfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 59,97*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 47,85*
€ 67,22*
16
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 68,76*
Lager 115
30
1
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 81,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.