Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84113C EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84113C EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Two Stage
EPCOS B84113C EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1678399
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84113C0000B060
EAN/GTIN:
     5059043142715
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84113C
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 50.8mm
Tiefe = 159mm
Kapazität = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 4,7 x 4 mH
Leckstrom = 0,369 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie B84113-C / B84115-E. Hohe Dämpfung über einem breiteren Frequenzbereich von hohen Induktivitätswerten Die Serie SIFI-E bietet eine bessere Gesamtdämpfung bei Frequenzen unter 150 kHz Ideal geeignet für Schaltnetzteile in elektronischen Industriegeräten Niedriger Leckstrom Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84113C
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
50.8mm
Tiefe:
159mm
Kapazität:
0.47 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
4,7 x 4 mH
Leckstrom:
0,369 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, 1678399, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84113C0000B060, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 58,30*
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 67,29*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 47,60*
€ 67,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.076,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.