Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 36V 15V 330mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16920828
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 10-2423WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=THL 10-2423WI, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=330 mA, Ausgangsstrom 2=330 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=25.4 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=25.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=350000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Kurzschlussschutz, Serien=THL 10WI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 39,63*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 39,66*
1 Tag
3
pro Stück
€ 14,99*
ab € 23,14*
€ 42,85*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 43,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 286,29*
€ 339,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THL-HS1
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.