Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 19 ... 36V, 24V, 2.1A, 50.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL SD-50B-24 Elektrischer Umwandler 50,4 W
MEAN WELL SD-50B-24 Elektrischer Umwandler 50,4 W
Artikel-Nr.:
     115-16906119
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-50B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-50B-24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=97 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=19 V, Höhe=38 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=159 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=357700 h, Nennleistung=50.4 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=SD-50 Series
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,99*
€ 33,55*
€ 4,00*
ab € 24,56*
€ 34,86*
Lager 115
93
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 35,68*
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 36,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.