Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SD-50B-24 DC/DC-Wandler 50 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292489-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-50B-24
EAN/GTIN:
     4021087001915
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Mean Well SD-50B-24 DC/DC-Wandler 50 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.

DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Geregelte Ausgangsspannung. Eingangsspannungsverhältnis 2:1. Single output

Ausstattung:
geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · weiter Eingangsspannungsbereich 2:1 · galvanische Trennung von Ein- und Ausgang · Ein-/Ausgangsisolation 1500V · geregelte Ausgangsspannung · kurzschlussfest

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 19 V/DC · Gewicht: 487.50 g · Leistung: 50 W · Produktabmessung, Breite: 97.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.00 mm · Produktabmessung, Länge: 159.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 159.00 x 97.00 x 37.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.00 mm
Produktabmessung, Länge:
159.00 mm
Produktabmessung, Breite:
97.00 mm
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
SD-50B-24
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
19 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
50 W
Ausgangsstrom (Details):
2.1 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
487.50 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: 04021087001915, 4021087001915, Mean Well, SD-50B-24
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 33,77*
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 33,77*
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 36,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 39,25*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 33,63*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.