Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 9.2 ... 18V, 12V, 2.1A, 25.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16906010
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-25A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-25A-12, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=97 mm, Effizienz=72 %, Eingangsspannung, max.=18 V, Eingangsspannung, min.=9.2 V, Höhe=36 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=99 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=374300 h, Nennleistung=25.2 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=SD-25 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
42 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
355,28 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 27,45*
€ 8,95*
ab € 19,35*
€ 27,46*
Lager 115
49
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 29,51*
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 30,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAEFPFSC
ab € 5,86*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.