Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 800mAh, Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901620
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     LONGLIFE ACCU SOLAR AA
EAN/GTIN:
     4008496658688
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=LONGLIFE ACCU SOLAR AA, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=800 mAh, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Longlife
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,03*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,10*
1 Tag
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,14*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,66*
€ 2,16*
Lager 115
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,50*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,91*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.