Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, C, 1.2V, 3Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901597
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56714101402
EAN/GTIN:
     4008496550739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=56714101402, Durchmesser=26.2 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=3 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=C, IEC-Code=HR14, Serie=Power
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,785*
€ 3,735*
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,81*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,81*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 3,86*
Lager 115
46
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,635*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,095*
€ 8,44305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,635*
€ 7,89565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,22*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.