Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AAA, 1.2V, 1Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901560
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=5703301402, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=1 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA, IEC-Code=HR03, Serie=Professional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
122 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,09*
1 Tag
116
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,795*
€ 3,445*
1 Tag
588
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 3,735*
1 Tag
104
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 3,91*
Lager 115
156
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,155*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,31*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,91*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.